Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 5,5mm 130G Typ ADX 2,5xD A520 Dormer
Artikel-Nr.:
     6C8MS-678506
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     86010534
EAN/GTIN:
     7320760039151
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N.
Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff.

Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø h8:
5,5 mm
Spirallänge:
28 mm
Gesamtlänge:
66 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
21
Stahl <1400 N:
11
Stahl <42 HRC:
11
INOX:
16
Gusseisen:
37
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
Markenname:
DORMER
Herstellername:
Dormer Pramet, ZN der Sandvik
Herstellerartikelnummer:
86010534
Ursprungsland:
Brasilien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, din 1897 tin, din 1897, din 1897 5,5mm, mit, zylindrischem, Schaft, 3010500550, 10500550
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,91*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,29*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,30*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 6,64*
€ 9,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.