Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Bohrbuchse DIN 179A 20,0x30x36 mittel, Ockert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679207
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     9200036A
EAN/GTIN:
     4053569863865
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Bohrbuchse, mittel

Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.

Weitere Informationen:
Bohrung F7:
20 mm
Durchmesser n6:
30 mm
Länge:
36 mm
Markenname:
OCKERT Präzisionsteile
Herstellername:
Ockert
Herstellerartikelnummer:
9200036A
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,85*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 5,02*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 5,08*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 3,61*
€ 5,14*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.