Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 4,0mm TiAlN FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-679414
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784619165
EAN/GTIN:
     4317784619165
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer

Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend.
Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm

Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).

Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, 3011270400, 11270400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
93
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,62*
2 Tage
93
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,62*
5 Tage
77
1
€ 4,79*
ab € 5,33*
€ 7,65*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 7,97*
4 Tage
68
1
€ 4,30*
ab € 5,57*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.