Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 10,0x100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 10,0x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x100mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x100mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680530
Herst.-Nr.:
     O54964101000100
EAN/GTIN:
     4030456095974
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
O54964101000100
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,38*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 8,75*
€ 11,68*
1 Tag
6
5
€ 5,45*
ab € 9,62*
€ 12,09*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 9,30*
€ 12,35*
1 Tag
5
5
€ 5,59*
ab € 10,22*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000200
ab € 17,31*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.