Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x160mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680532
Herst.-Nr.:
     O54964101000160
EAN/GTIN:
     4030456096001
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 E
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
O54964101000160
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehling, 3027810043, 27810043
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,02*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 17,88*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,44*
€ 18,70*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,41*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 14,76*
€ 20,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.