Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Drehling HSSE Form-A 10,0x200mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680533
Herst.-Nr.:
     O54964101000200
EAN/GTIN:
     4030456096018
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.

Weitere Informationen:
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Werkstoff:
HSS-Co10
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
O54964101000200
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,34*
€ 22,64*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 17,55*
€ 22,72*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 18,33*
€ 23,70*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 23,94*
Lager 6C8MS
7
1
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000100
ab € 8,79*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.