Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE
Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE
Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE
Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE
Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE
Eckdrehmeissel HSSE DIN4954R rund 16x220mm WILKE
Artikel-Nr.:
     6C8MS-680685
Herst.-Nr.:
     054954T1600R
EAN/GTIN:
     4030456090764
Suchbegriffe:
DIN 4954
DIN 4954 Drehmeißel
DIN 4954 Innen-Eckdrehmeißel
Drehmeißel DIN 4954
Innen-Eckdrehmeißel, HSS-E, DIN 4954, rechts, Schaft rund

Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit.

Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung.

Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
16 mm
Gesamtlänge:
220 mm
kleinster Bohr-Ø:
30 mm
Markenname:
WILKE
Herstellername:
Wilke Zerspanungstechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
054954T1600R
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Innen-Eckdrehmeißel DIN 4954, din 4954, Eck-Drehmeißel, Drehmeißel, Innen-Drehmeißel, 3028410009, 28410009
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,76*
€ 21,39*
5 Tage
5
€ 4,79*
ab € 28,47*
€ 36,74*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 28,51*
€ 36,77*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 29,55*
€ 38,01*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.