Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH
Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH
Vorsatzlupe 2x MaxDetail ClipOn ESCHENBACH
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681176
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     162461
EAN/GTIN:
     4048347845157
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
Brillenvorsatzlupe
Vorsatzlupe maxDETAIL Clip

Ausführung: Speziell für Brillenträger mit den Vorteilen der maxDETAIL, Brillenaufsatz galileischer Bauart mit hochschwenkbarer Optik. PXM®-Kunststoff-Leichtlinse, bruchfest. Optik in der Höhe verstellbar, für jede Brillenart, durch 5 Höheneinstellungen. Großer PD-Bereich von 60 bis 68 mm. Sehfeld 85 mm. Arbeitsabstand ab Auge/Linse ca. 400 mm. Lieferung inkl. Hartschaumetui.

Anwendung: Ideal zum Restaurieren, Löten, Prüfen/Kontrollieren und für Kosmetik.

Hinweis: Lieferung ohne Brille.

Weitere Informationen:
Vergrößerung:
2-fach
Sehfeld:
85 mm
Arbeitsabstand:
400 mm
Gewicht:
23 g
Markenname:
ESCHENBACH
Herstellername:
Eschenbach Optik GmbH
Herstellerartikelnummer:
162461
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Brillenvorsetzlupe, Klemmlupe, Vorsatzlupe, Vorsetzlupe, vorsetzlupe, Lupe, 3045222006, 45222006
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,34*
€ 70,37*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,60*
€ 73,03*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 79,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,52*
€ 80,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 71,64*
€ 87,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.