| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681188 Herst.-Nr.: 1731401 EAN/GTIN: 9002719039952 |
| |
|
| | |
| Digital-Wasserwaage RED DIGITAL
Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verügbar. Weitere Informationen: | | Typ: | RED 120 digital | Länge: | 120 cm | Breite: | 27 mm | Höhe: | 59 mm | Profilgewicht: | 890 g/m | Schutzart: | IP65 | Markenname: | SOLA | Herstellername: | SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1731401 | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,51* | € 168,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 147,52* | € 168,70* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 142,80* | € 171,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 152,09* | € 175,13* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,41* | € 178,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|