Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Digitale Wasserwaage RED 120 digital Sola
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002719039952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047820120
EAN/GTIN:
     9002719039952
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Digital-Wasserwaage RED DIGITAL Ausführung: Aluminium-Rechteckprofil, pulverbeschichtet. Solatronic-Modul zur Neigungsmessung. Dauerhaft beleuchtetes Display, dreht sich bei Umschlagmessung mit, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m u. v. m. Akustische Zielführung. Schutzart IP65. Integrierte Bluetooth®-Schnittstelle. Hold- und automatische Abschaltfunktion. Messgenauigkeit der Libellen: in Normallage und bei Umschlag 0,5 mm/m. Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,05°, sonst 0,1°. Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet sowie allgemein für jegliche Neigungen. Hinweis: Kostenlose App SOLA Measures für iOS und Android verügbar. Abbildung zeigt 60-cm-Variante!
Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, digital wasserwaage, wasserwaage aluminium, Elektronik-Wasserwaage, 3047820120, 47820120
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,51*
€ 168,48*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 147,52*
€ 168,70*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 171,22*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 152,09*
€ 175,13*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 153,41*
€ 178,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLA-Messwerkzeuge
01999901
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.