Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Magnet-Mini-Wasserwaage Go Magnet Clip 7,5cm Sola
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681189
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1621201
EAN/GTIN:
     9002719034759
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Mini-Wasserwaage GO! MAGNETIC CLIP

Ausführung: Aus Polyamid, glasfaserverstärkt, mit starkem Neodym-Magnet. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60 %). Messgenauigkeit in Normallage: 0,75 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Normalmessung geeignet, weiterhin aufgrund der V-Nut leichte Platzierung auf runden Bauteilen (z. B. Rohre).

Lieferumfang: Mit Stahl-Gürtelclip.

Weitere Informationen:
Typ:
GO! MAGNETIC CLIP
Länge:
7,5 cm
Breite:
35 mm
Höhe:
45 mm
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1621201
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
60
10
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 12,58*
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,69*
2 Tage
60
1
€ 7,90*
ab € 10,55*
€ 14,80*
3 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 10,79*
€ 15,59*
27 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 11,72*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01622120
ab € 11,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1620201
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.