Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Digital-Stromzangen- Multimeter CM 10-1 Benning
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681292
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44688
EAN/GTIN:
     4014651446885
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 10-1

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff mit Softgrip-Einlagen und automatischer Abschaltfunktion. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



CM 10-1. Datenlogger mit 4000 Messwerten und einstellbarem Messintervall (1–60 s) sowie Bluetooth®-4.0-Schnittstelle. Die Spannungsmessung erfolgt mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Mit Voltsensor und Tiefpassfilter (HFR). Einschaltstrommessung (INRUSH) von Motoren und Beleuchtungsanlagen. Kostenlose iOS- und Andoid-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien.

Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
0,1 mV
Gleichspannung max.:
1000 V
Wechselspannung min.:
0,1 V
Wechselspannung max.:
1000 V
Gleichstrom min.:
10 mA
Gleichstrom max.:
1500 A
Wechselstrom min.:
10 mA
Wechselstrom max.:
1500 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
600 kOhm
Durchgang/Diode:
ja/ja
Frequenz min.:
0,01 Hz
Frequenz max.:
10 kHz
Kapazität min.:
0,1 µF
Kapazität max.:
1 mF
Messwertspeicher:
HOLD, MIN/MAX, INRUSH, SAVE, ZERO
Messverfahren:
TRUE RMS
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Zangenöffnung:
42 mm
Anzeige:
LCD
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44688
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Digital-Stromzangen-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, 3055851001, 55851001
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,30*
€ 320,97*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 298,37*
€ 320,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 299,27*
€ 321,20*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 296,71*
€ 322,91*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 310,19*
€ 334,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,10*
€ 363,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,03*
€ 359,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,71*
€ 353,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.