Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 10mm PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 10mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 10mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 10mm PB Swiss Tools
Winkelschraubendreher DIN 911 Kugelkopf 10mm PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681406
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 212.10
EAN/GTIN:
     7610733012541
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge, kurz:
36 mm
Schenkellänge, lang:
125 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 212.10
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,36*
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,12*
9 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,13*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 9,13*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.