Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher 100Grad kurz 2mm Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681528
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 2212.L 2
EAN/GTIN:
     7610733205967
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Schenkellänge, kurz:
5 mm
Schenkellänge, lang:
90 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 2212.L 2
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,33*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 3,17*
€ 4,62*
8 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,63*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,66*
5 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 3,30*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.