Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Zangen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 1/3 Zangen Knipex
Werkzeugmodul 1/3 Zangen Knipex
Werkzeugmodul 1/3 Zangen Knipex
Werkzeugmodul 1/3 Zangen Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681705
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4053569861960
EAN/GTIN:
     4053569861960
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Werkzeugmodul Zangen, 6-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm

Hinweis: Passend für alle FORMAT und FORTIS Werkstattwagen und Rollwerkbänke, bis auf Werkstattwagen 6171 0050.



Satzinhalt:
1 Spitz-Kombizange, 145 mm
1 Kombizange, 180 mm
1 Kraft-Seitenschneider, 180 mm
1 Storchschnabelzange gerade, 200 mm
2 Wasserpumpenzangen Cobra®, 100; 250 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Modultyp:
44622
Maße B x T:
376,5 x 395 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Zubehör, für, Werkstattwagen, Zange, Modul, 3061750275, 61750275
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 121,19*
€ 148,65*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 120,51*
€ 148,66*
Lager 6C8MS
22
Frei Haus
ab € 120,28*
€ 153,82*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 126,41*
€ 155,17*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 129,77*
€ 162,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.