| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681768 Herst.-Nr.: PB 6464.Red EAN/GTIN: 7610733282005 |
| |
|
| | |
| Bit-Magazinhalter Ausführung: Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet, für 1/4"-Bits. Fein strukturierter Kunststoffgriff mit Abrollschutz. 3 Bits Schlitz 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1 mm 2 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 3 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 8-teilig | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 6464.Red | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (TORX), Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit-Halter, Bithalter, Innensechskant-Bit-Satz, Multi-Tool, Multitool, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-satz, Bit-Magazinhalter, Bits, Schraubwerkzeuge, 3063490105, 63490105 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,56* | € 29,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,51* | € 29,68* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,81* | € 29,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,00* | € 30,14* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 23,36* | € 35,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|