Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools
Schraubendreher 8102 Schlitz 6,5x1 x200mm Schlagkappe PB SwissTools
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681787
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 8102.DN 4-100
EAN/GTIN:
     7610733286416
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
6,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 8102.DN 4-100
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 16,38*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 12,78*
€ 17,85*
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 12,78*
€ 17,89*
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 18,01*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 163,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.