Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 100 Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB Swiss Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 100 Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 100 Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 100 Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB Swiss Tools
Schraubendreher 100 Schlitz 2,5x0,4x 80mm Classic PB Swiss Tools
Artikel-Nr.:
     6C8MS-681794
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     PB 100.0-80
EAN/GTIN:
     7610733000029
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitz

Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerter Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt). Griff mit Abrollschutz.



Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
PB Swiss Tools
Herstellername:
PB Swiss Tools AG
Herstellerartikelnummer:
PB 100.0-80
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,18*
€ 4,52*
1
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 84,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.