| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681891 Herst.-Nr.: PB 8124.B 8-60 EAN/GTIN: 7610733270125 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Größe: | T 8 | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 153 mm | Bohrung: | ja | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8124.B 8-60 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 5,95* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,61* | € 6,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,61* | € 6,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,61* | € 6,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 119,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|