Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag
LEWIS-Schlangenbohrer 18mm GL 650mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682229
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410618
EAN/GTIN:
     4026271004420
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 18 mm
schlangenbohrer
famag schlangenbohrer
Schlangenbohrer LEWIS

Ausführung: Werkzeugstahl, gefräst, mit runder Spiralnut, Sechskantschaft und abgesetztem Kopf.

Anwendung: Speziell für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz mit Handbohrmaschinen, leistungsstarken Akku-Bohrmaschinen und Abbundanlagen.

Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
535 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Schaft-Aufnahme:
6-kant
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1410618
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Holzbohrer, 3076700180, 76700180
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 22,75*
€ 30,40*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 23,15*
€ 31,01*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 24,06*
€ 32,53*
€ 4,90*
ab € 26,06*
€ 35,78*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 36,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.