Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 45mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 45mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 45mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 45mm GL 90mm Famag
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 45mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682240
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622045
EAN/GTIN:
     4026271012739
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 45 mm
Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird.

Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
45 mm
6-kant-Schaft:
10 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1622045
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer, Holzbohrer, 3076740450, 76740450
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,00*
€ 40,80*
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 40,84*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 31,56*
€ 41,62*
4 Tage
13
€ 4,30*
ab € 32,52*
€ 43,84*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 31,49*
€ 46,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.