Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Miniatur-Rundbürste Messing gew. 22x0,1mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682340
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     410523
EAN/GTIN:
     4017359335758
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Miniaturbürste, Messing, gewellt

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm.

Anwendung: Ideal zum Reinigen, Entgraten und Polieren von kleinflächigen Oberflächen und Werkstücken. Sehr gut geeignet für die Reinigung von Päzisionswerkzeugen, Feinmechanikbauteilen und Formen. Zum Einsatz in Multifunktionswerkeugen.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
22 mm
Besatzstärke:
0,1 mm
Arbeitsbreite:
2 mm
Besatzlänge:
6 mm
Schaft-Ø:
3 mm
max. Drehzahl:
10000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
410523
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste messing, rundbürste messing, rundbürste, 3079621022, 79621022
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,15*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 2,25*
€ 3,24*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,60*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.