Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste rostfrei 250x60mm, gewellt 0,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste rostfrei 250x60mm, gewellt 0,35mm Lessmann
Rundbürste rostfrei 250x60mm, gewellt 0,35mm Lessmann
Rundbürste rostfrei 250x60mm, gewellt 0,35mm Lessmann
Rundbürste rostfrei 250x60mm, gewellt 0,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682378
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     377089
EAN/GTIN:
     4017359248423
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Entgrat-Rundbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Dichter, gleichmäßiger Besatz mit hochfestem Spezialdraht für besonders hohe Standzeiten. Aufnahme mit Doppelkeilnut 13 x 7 mm.

Anwendung: Zur Aufnahme in gängige Tischentgratmaschinen sowie Entgratanlagen. Speziell zum Entgraten von Rohren, Profilen, Flacheisen etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
250 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Arbeitsbreite:
60 mm
Besatzlänge:
50 mm
Bohrungs-Ø:
50,8 mm
max. Drehzahl:
3600 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
377089
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rundbürste lessmann 250 mm, rundbürste, rundbürste lessmann, Entgratbürste, Rund-Bürste, 3079710250, 79710250
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 140,68*
€ 165,99*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 166,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 166,76*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 144,68*
€ 170,18*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 145,66*
€ 176,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
377053
ab € 78,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.