Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe Z-MAX 125x4mm ZA24S-BFX Tyrolit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schruppscheibe Z-MAX 125x4mm ZA24S-BFX Tyrolit
Schruppscheibe Z-MAX 125x4mm ZA24S-BFX Tyrolit
Schruppscheibe Z-MAX 125x4mm ZA24S-BFX Tyrolit
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682442
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34353702
EAN/GTIN:
     9003172472089
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe 125 mm
schruppscheibe
Schruppscheibe LONGLIFE Z-MAX für die Stahlbearbeitung

Ausführung: Hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Schleifleistung. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Für den Kanten- und Flächenschliff, die Schweißnahtbearbeitung, zum Ausfugen, Anfasen und Entgraten.



LONGLIFE Z-MAX
Zirkonkorund (ZA 24).

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Stärke:
4 mm
Tellerform:
gekröpft
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12250 min-1
Markenname:
TYROLIT
Herstellername:
TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski KG
Herstellerartikelnummer:
34353702
Ursprungsland:
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe, 3080444125, 80444125
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
158
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,10*
2 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 4,10*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,93*
€ 4,16*
Lager 6C8MS
158
20
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,17*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.