Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopflampe H19R Work 200-1600/3500Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopflampe H19R Work 200-1600/3500Lumen Ledlenser
Kopflampe H19R Work 200-1600/3500Lumen Ledlenser
Kopflampe H19R Work 200-1600/3500Lumen Ledlenser
Kopflampe H19R Work 200-1600/3500Lumen Ledlenser
Kopflampe H19R Work 200-1600/3500Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     6C8MS-682668
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502124
EAN/GTIN:
     4058205020961
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Akku-LED-Kopflampe Ledlenser H19R Core

Ausführung:
Aus Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper. Xtreme-LED, mit Boost-Funktion, stufenlos dimmbar, mit Rotlicht zur Erhaltung der Nachtsehfähigkeit. Mit Cooling Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Fusion Beam,Transportsicherung, Flicker Free, Memory Function und Back-Up Light. Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,4 V/4800 mAh und Magnetladekabel.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3500/1600–200 lm
Brenndauer:
4–20 h
Reichweite:
300/230–80 m
Bandlänge:
620 mm
Kopf-Ø:
68 mm
Gewicht:
374 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502124
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 124,31*
€ 143,08*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 123,68*
€ 143,09*
Lager 6C8MS
30
1
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 143,12*
3 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 124,81*
€ 144,27*
1
€ 4,90*
ab € 126,33*
€ 147,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leatherman
502310
ab € 20,70*
Zubehör
Ledlenser
502312
ab € 5,28*
Zubehör
Ledlenser
502265
ab € 3,70*
Zubehör
Ledlenser
502256
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.