Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechnibbler i. Koffer TruTool N 350 Trumpf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 350 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 350 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 350 Trumpf
Blechnibbler i. Koffer TruTool N 350 Trumpf
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684253
Hersteller:
     Trumpf Gruppe
Herst.-Nr.:
     2574698
EAN/GTIN:
     7640165437964
Suchbegriffe:
Blechnibbler
Elektro-Knabber
Elektroschere
Knabber
Blechnibbler TruTool N 350

Dieser Blechnibbler arbeitet funkenfrei. Er ist mit seinem Hohlrundstempel sehr wendig und eignet sich für Innenausschnitte und Ausklinkarbeiten.
Produkteigenschaften:
• Verzugsfreies Arbeiten
• Ohne Vorschubraft
• Stempel mehrfach nachschleifbar
• Gratfreie Schnitte
• Mit Drehzahlregler für Arbeiten nach Anriss und Schablone
• Werkzeugloser Werkzeugwechsel von Stempel und Matrize
Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Tube Fett 25 + 250 g, TRUMPF Box M3

Weitere Informationen:
Typ:
TruTool N 350
Spannung:
230 V
Leistung:
1700 W
Leerlaufhubzahl:
720 min-1
Marke:
Trumpf
Arbeitsgeschwindigkeit:
1,4 m/min
Schnittleistung Alu 250 N/mm²:
3,5 mm | 3,50 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²:
3,5 mm | 3,50 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²:
2,3 mm | 2,30 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²:
1,8 mm | 1,80 mm
Kleinster Radius:
7 mm | 7,00 mm
Startloch-Ø:
30 mm | 30,00 mm
Gewicht nach EPTA:
3,7 kg
Herstellername:
TRUMPF Werkzm.Dtschl.Vertr.+Service
Herstellerartikelnummer:
2574698
Markenname:
Trumpf
Weitere Suchbegriffe: Nager, Nibbler, Profilnibbler, blechnibbler trumpf, blechnibbler, 01970875, 4001970875, Blech-Nibbeler, Blechschere, Schere, Schlitzschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,19*
€ 1.442,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.581,37*
€ 1.637,53*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.631,84*
€ 1.707,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.687,06*
€ 1.750,72*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,19*
€ 2.031,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.682,54*
€ 2.002,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.678,34*
€ 1.997,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,89*
€ 1.962,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.647,25*
€ 1.960,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.646,01*
€ 1.958,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,17*
€ 1.944,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,84*
€ 1.941,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trumpf Gruppe
97208
ab € 35,55*
Zubehör
Trumpf Gruppe
110104
ab € 55,45*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1771096
ab € 22,83*
Zubehör
Trumpf Gruppe
127854
ab € 137,94*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260197
ab € 70,24*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260192
ab € 61,68*
Zubehör
Trumpf Gruppe
97210
ab € 66,26*
Zubehör
Trumpf Gruppe
125874
ab € 24,79*
Zubehör
Trumpf Gruppe
103387
ab € 20,30*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260196
ab € 84,31*
Zubehör
Trumpf Gruppe
2260195
ab € 59,14*
Zubehör
Trumpf Gruppe
1770951
ab € 88,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.