Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Ersatzakku 18,0 V 10,0 Ah Metabo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-684340
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625549000
EAN/GTIN:
     4061792191112
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Ersatzakku 18 V LiHD

Produkteigenschaften:
• LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
• AIR COOLED-Ladetechnologie
• Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
• Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
• Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
• Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Spannung:
18 V
Kapazität:
10,0 Ah
Herstellername:
Metabowerke GmbH
Herstellerartikelnummer:
625549000
Markenname:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Uniladegerät, Universalladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku metabo, akku für metabo, 01783520, 4001783520, Akku, Akku-Basis-Set, Akku-Power, Akku-Starter-Set, Basis-Set, CAS, Ersatz-Akku, Kit, Ladegerät, Li-Ion-Akku, LiHD-Akku, Metabo, Power, Source, Starter-Set
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 142,51*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 128,31*
€ 142,52*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 142,65*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 176,84*
€ 191,26*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 191,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.