Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl 290ml weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl 290ml weiss
Acryl 290ml weiss
Acryl 290ml weiss
Acryl 290ml weiss
Artikel-Nr.:
     6C8MS-700604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5411183059931
EAN/GTIN:
     5411183059931
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl
SPOT Acryl

• Gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Acrylatbasis
• Anstrichverträgliches Fugenacryl
• Besonders für das Verschließen von Rissen im Mauerwerk sowie Verfugungen mit geringer Dehnbeanspruchung
• Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C
• Hautbildung: ca. 20 Minuten

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,29 l
Gebinde:
Kartusche
Farbe:
weiß
Marke:
Keine
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
230
10
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,63*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 1,25*
€ 1,67*
1 Tag
260
10
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,68*
12 Tage
500
24
€ 6,99*
ab € 1,37*
€ 1,78*
Lager 6C8MS
230
10
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.