Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 101E chamois 48mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 101E chamois 48mm x 50m
3M™ Kreppklebeband 101E chamois 48mm x 50m
3M™ Kreppklebeband 101E chamois 48mm x 50m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701084
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135720
EAN/GTIN:
     4046719937684
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™-Kreppklebeband 101E

• Geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband
• Kautschuk-Klebstoff
• Für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Stärke:
0,12 mm
Farbe:
chamois
Marke:
3M™
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
61
36
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,18*
12 Tage
216
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,20*
1 Tag
72
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,22*
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,23*
Lager 6C8MS
24
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 360 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 95,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.