| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701097 Herst.-Nr.: 4317784203821 EAN/GTIN: 4317784203821 |
| |
|
| | |
| Universalschere Ausführung: Klingen aus Edelstahl, untere Schneide mit Drahtführung, obere Schneide glatt, mit Abisolierklinge, Feder zum selbstständigen Öffnen und Verschlussriegel. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen mit Weichstoffeinlagen. Anwendung: Zum Schneiden aller Werkstoffe bis hin zu dünnen Blechen aus Kupfer und Aluminium sowie Blumendraht in der Drahtführung. Zudem zum Abisolieren von Kabeln 1,0 mm² und 1,5 mm². Nicht für Stahl, gehärtete oder naturharte Werkstoffe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, 71000190, Blechschere, Blech-Schere, Blechscheren, Blech-Scheren, Durchlaufschere, Durchlauf-Schere, Durchlaufscheren, Durchlauf-Scheren, FORMAT, Handblechschere, Hand-Blechschere, Handblechscheren, Hand-Blechscheren, Handwerkzeug, Idealschere, Idealscheren, Schere, Schneidwerkzeug, Schneid-Werkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeuge, Universal-Schere, Universalscheren, Universal-Scheren, Universelle, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 12,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,01* | € 13,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,36* | € 14,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,42* | € 14,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,66* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|