| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4317784203821 Herst.-Nr.: 3071000190 EAN/GTIN: 4317784203821 |
| |
|
| | |
| Universalschere Ausführung: Klingen aus Edelstahl, untere Schneide mit Drahtführung, obere Schneide glatt, mit Abisolierklinge, Feder zum selbsttätigen Öffnen und Verschlussriegel. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen mit Weichstoffeinlagen. Anwendung: Zum Schneiden aller Werkstoffe bis hin zu dünnen Blechen aus Kupfer und Aluminium sowie Blumendraht in der Drahtführung. Zudem zum Abisolieren von Kabeln 1,0 mm² und 1,5 mm². Nicht für Stahl, gehärtete oder naturharte Werkstoffe. Weitere Informationen: | | Länge: | 190 mm | Sperrcode: | 0 | Schneidenlänge: | 40 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3071000190 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, FORMAT, Durchlaufschere, Idealschere, Blechschere, Universalscheren, Durchlaufscheren, Blech-Scheren, Blech-Schere, Universelle, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Werkzeug, Schere, Werkzeugmaschine, Handblechschere, Universal-Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Handblechscheren, Durchlauf-Schere, Universal-Scheren, Durchlauf-Scheren, Idealscheren, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, 3071000190, 71000190 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,13* | € 12,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,01* | € 13,62* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,36* | € 14,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,42* | € 14,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,66* | € 14,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|