Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
E-COLL Efficient Sprühfett 400ml EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701254
Hersteller:
     E-COLL Efficient
Herst.-Nr.:
     4317784565899
EAN/GTIN:
     4317784565899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühfett
sprühfett
Sprühfett EFFICIENT EE

• Silikonfrei
• Auf Mineralölbasis (Kunststoffverträglichkeit testen)
• Korrosionsschützend
• Zur Schmierung bei Wartungs- und Reparaturarbeiten
• Als Alternative zu kurzlebigem Öl-Spray geeignet
• Einsetzbar an beweglichen und metallischen Bauteilen wie z. B. Gelenken, Scharnieren, Schiebeteilen und Gleitschienen
• Temperaturbeständig von –30 °C bis +150 °C



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
braun
Marke:
E-COLL Efficient

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-Coll
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1860
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,41*
€ 4,37*
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,47*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 4,52*
2 Tage
1860
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 4,59*
Lager 6C8MS
1860
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.