| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701386 Herst.-Nr.: 60861 EAN/GTIN: 4019787608619 |
| |
|
| | |
| HECO-TOPIX®-plus, Rundkopf, PZD • Stahl, blau verzinkt • Rundkopf mit PZD-Antrieb • Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge • Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen • ETA-19/0553 • MagicClose: Patentiertes Vollgewinde zieht Holzbauteile ohne Vorspannen spaltfrei zusammen Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. Weitere Informationen: | | Abmessung: | 5,0 x 35 mm | Gewinde: | VG | Antrieb PZD: | 2 | Marke: | HECO® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0405* | € 0,054* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 15,18* | € 20,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,94* | € 22,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 17,60* | € 24,15* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,01* | € 26,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03002* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|