| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701901 Herst.-Nr.: 4317784615440 EAN/GTIN: 4317784615440 |
| | |
|
| | |
| Haftfließfett-Spray EE • Naturfarbenes Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager • Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest und korrosionsschützend • Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelastete Gleit- und Wälzlager • Universelles Langzeitschmierfett zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen • Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C) • Silikonfrei Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sprühdose | Inhalt: | 0,5 l | Farbe: | naturhell | Marke: | E-COLL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Haftfliessfett, Haftfließfett, Haftfliessfett-Spray, Haftfließfett-Spray, Spray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,08* | € 10,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 10,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,20* | € 11,03* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,88* | € 11,10* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 9,45* | € 11,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|