Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftfließfett-Spray 500ml naturhell E-COLL EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784615440
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784615440
EAN/GTIN:
     4317784615440
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fließfett
fließfett spray
fließfett
4317784615440 Haftfließfett-Spray EE
- Naturfarbenes Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager
- Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest und korrosionsschützend
- Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelastete Gleit- und Wälzlager
- Universelles Langzeitschmierfett zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen
- Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C)
- Silikonfrei
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0,5 l
Farbe:
naturhell
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Suchbegriffe: 4317784615440, E-COLL, Haftfließfett, Haftfließfett-Spray, Haftfließfett-Spray EE, 28577372, 1649898, 28577356, Schmierfett, 28577313, Schmier- und Gleitstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Haftfließfett-Spray 500ml naturhell E-COLL EE, Naturfarbenes Langzeitfett für Wälz- und Gleitlager, Hervorragende Oxidationsbeständigkeit, wasserbeständig, haftfest und korrosionsschützend, Besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen sowie hochbelastete Gleit- und Wälzlager, Universelles Langzeitschmierfett zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und Baumaschinen, Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C (kurzzeitig auch bis +140 °C), Silikonfrei, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H315: Verursacht Hautreizungen, H229: Behälter s
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
12
€ 4,90*
ab € 10,37*
€ 10,37*
3 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 10,44*
2 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,48*
Lager 6QTZH
168
12
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 11,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,13*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 136,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.