Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F Transparent 19 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F Transparent 19 mm x 50 m
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F Transparent 19 mm x 50 m
3M™ Doppelseitiges Klebeband GPT-020F Transparent 19 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703049
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100225996
EAN/GTIN:
     5900422114291
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3M™ GPT-020P Doppelseitiges Klebeband

• Exzellente Schälfestigkeit auf einer Vielzahl von verschiedenen Oberflächen
• Hohe Scherfestigkeit auch bei erhöhten Temperaturen
• Soforthaftung auf den meisten hoch und niederenergetischen Oberflächen
• Einfache Handhabung und Verarbeitung durch Folien Schutzabdeckung
• Zum Zusammenbau von Verkaufsdisplays und Leuchtkästen
• Zum Kleben von Werbeschildern und dekorativen Elementen
• Zum Befestigen von Zierelementen, Blenden oder Emblemen
• Selbstklebendes Ausrüsten von Profilen, Aufbau Leisten und Bodenbelägen
• Klebstoff: Modifiziertes Acrylat
• Träger: PCK-Schutzpapier 0,012mm transparent
• Temperaturbeständigkeit: bis 90 °C (kurzfristig bis 190 °C)

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Marke:
3M™
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 6,78*
€ 11,40*
1
€ 4,00*
ab € 9,48*
€ 12,96*
1
€ 8,95*
ab € 9,99*
€ 13,61*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 10,15*
€ 14,01*
Lager 6C8MS
30
15
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 750 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2478* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 242,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
5952F19
ab € 68,54*
Ähnlich
3M
7000072183
ab € 46,99*
Ähnlich
3M
7000072184
ab € 74,70*
Ähnlich
3M
7000072216
ab € 75,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.