| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-703359 Herst.-Nr.: 11002400 EAN/GTIN: 4024596000448 |
| | |
|
| | |
| Weicon® Zink-Alu-Spray • Schützt dauerhaft alle Metalloberflächen gegen Rost und Korrosion • Bildet eine schnelltrocknende,festhaftende Schutzschicht und ist beständig gegen viele Chemikaliene • Zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen im angeglichenen Farbton und zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | 0,4 ml | Marke: | WEICON® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Grundierungsspray, Korrosionsschutzspray, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkspray, Zink-Aluminium-Spray, Zink-Aluspray |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,62* | € 5,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,69* | € 6,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,26* | € 8,22* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 9,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,78* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|