| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-703609 Herst.-Nr.: 11050400 EAN/GTIN: 4024596000455 |
| | |
|
| | |
| Weicon® Aluminium-Spray A-100 abriebfest • Abriebfest, beständig gegenüber vielen verdünnten Säuren und Laugen sowie gegen Witterungseinflüsse • Enthält Aluminium-Pigmente mit einerReinheit von ca. 99,5% • Hochwertigen Korrosionsschutz für alle metallischen Oberflächen • Für Kälte- und Lüftungstechnik, Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehäusen, Fiberglaskarosserieteilen, Modellbau, Kunstgewerbe, Spielzeugfertigung und in vielen weiteren Bereichen Hinweis: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | 0,4 ml | Marke: | WEICON® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray weicon, zinkspray, Aluminium-Spray |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 5,90* | € 7,82* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,05* | € 8,31* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 8,76* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,58* | € 10,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 28,625* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 178,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|