Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
CRC® Silicone 500 ml Spray Silikonölspray NSF H1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-703789
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31262-AA
EAN/GTIN:
     5412386005046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Silikonspray
Silikonöl
Silikonölspray SILICONE NSF H1

• Pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich
• Mit Permalock-Spezialsprühkopf
• Universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar
• Ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder
• Kann auch dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist
• Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
31262-AA
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, silikonspray, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 15,10*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 15,17*
6 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,46*
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,35*
€ 18,70*
Lager 6C8MS
12
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 120 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 240 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 600 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 250,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372031
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.