Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Silikonölspray, NSF H1 SILICONE Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42031262
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     31262-AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
Silikonspray
Silikonöl
SILICONE ist das hochwertige Gleit- und Trennspray mit NSF H1-Registrierung. Das hochreine Silikonöl ist universell als Gleit- und Trennspray einsetzbar und ideales Gleitmittel für Packmaschinen oder Förderbänder. Es pflegt Gummi, frischt Kunststoffoberflächen auf und ist mit allen Materialien gut verträglich. SILICONE ist in der höchsten NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert und kann selbst dann eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschliesen ist. Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion.Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Flammpunkt: Verwendung: Schmierstoffe
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
500ml
Verwendung:
Schmierstoffe
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, silikonspray 500ml crc, multifunktionsspray crc, silikonspray, 31262, 31262-AA, 42031262
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 15,22*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 12,44*
€ 16,65*
19 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 19,04*
12
€ 4,90*
ab € 17,05*
€ 20,99*
21 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 18,14*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.