Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 2517/40, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taper-Spannbuchsen 2517/40, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 2517/40, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     6C8MS-704850
Hersteller:
     Tecnamic
Herst.-Nr.:
     0447730
EAN/GTIN:
     4014486252729
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchse 2517, metrisch, DIN 6885

• Nut nach DIN 6885, Teil 1
• Durchmesser: 85,5 mm
• Buchsenlänge: 44,5 mm
• Anzugsmoment: 48,0 Nm
• Gewicht: 1,06 kg
• Material: Gussstahl

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
40 mm
Marke:
Keine
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Tecnamic GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zunftweg 4, D-59457 Werl
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@tecnamic.com
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2766
1
€ 7,60*
ab € 7,38*
€ 10,33*
1
€ 4,79*
ab € 7,42*
€ 10,38*
2 Tage
14
3
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 10,49*
7 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 7,40*
€ 10,69*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
€ 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.