Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-704898 Herst.-Nr.: 30270150 EAN/GTIN: 4024596020835 |
| | |
|
| | |
| Weiconlock® AN 302-70 Schrauben- und Stehbolzensicherung • Trinkwasser- und DVGW Zulassung • Mittelviskos • Hochfest und schwer demontierbar • Schrauben- und Stehbolzensicherung Hinweis: In den verschlossenen Originalgebinden bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate lagerfähig. Heizquellen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,05 l | Farbe: | grün | Marke: | WEICON® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, hydraulik dichtmittel, fügeverbindung hochfest, Oberflächenreparaturset, Reparaturset, Weicon-Oberflächenreparaturset |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 17,27* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 14,85* | € 18,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,15* | € 18,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,40* | € 18,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 23,10* | € 27,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,462* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 334,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|