Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

maykestag VHM-Schaftfräser, D6527L UNI 5mm Z4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Schaftfr.D6527L VHM UNI 5mm Z4 Maykestag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-705050
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     841700500100
EAN/GTIN:
     9002741175956
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM-Schaftfräser, Twindur-beschichtet

• Ausführung: lang
• VHM
• Typ N
• 4 Schneiden
• DIN 6527-L
• DIN 6535-HB
• Zum Umfangsfräsen, Besäumen, Schlichtfräsen, für die universelle Bearbeitung
• Trockenbearbeitung möglich
• Ungleicher Drallwinkel 35/38°
• Mit Halsfreischliff
• Zum Schruppen geeignet
• Frästiefe max. 2 x D
• Mit Zentrumschnitt

Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
13 mm
Halsfreischliff:
18 mm
Halsfreischliff-Ø:
4,6 mm
Gesamtlänge (OAL):
57 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Eckenfase 45°:
0,25 mm
Werkstoff:
VHM
Beschichtung:
Twindur
Stahl <850 N:
180
Stahl <1000 N:
150
Stahl <1400 N:
120
Stahl <42 HRC:
120
INOX:
80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
50
Gusseisen:
130
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
250
Kupfer, Messing, Bronze:
150
Luft:
geeignet
ohne Kühlung:
geeignet
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Marke:
maykestag
Schneidendurchmesser (DC):
5 mm
Toleranz:
h10
Schneidstoff:
VHM
Schneidenanzahl (Z):
4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,53*
€ 31,16*
15 Tage
2
€ 6,99*
ab € 25,16*
€ 34,70*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 25,38*
€ 35,55*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 21,77*
€ 36,43*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.