| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-707484 Herst.-Nr.: 86879 EAN/GTIN: 4003318868795 |
| |
|
| | |
| Fahrradhelm Urban-I 3.0 • In-Mold: Leicht und stabil designter Helm durch die langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale • Hohe Sichtbarkeit: Hohe Sichtbarkeit durch leucht-starke Reflektoren • Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten • Ponytail Kompatibilität: Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet • Größeneinstellung über einen Vollring aus 2 Kunststoffkomponenten für optimale Stabilität und Formschlüssigkeit • Optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe • Feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz • Großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit • Fidlock-Magnetgurtschloss Weitere Informationen: | | Farbe: | core blue | Größe: | M | Kopfumfang: | 52–58 cm | Gewicht: | 280 g | Herstellerartikelnummer: | 86879 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,66* | € 102,08* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 77,60* | € 102,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,68* | € 103,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,05* | € 107,35* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,03* | € 111,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|