Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel Rapid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel Rapid
Heissklebepistole PRO EG 340 Schachtel Rapid
Artikel-Nr.:
     6C8MS-707791
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000327
EAN/GTIN:
     4051661011672
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole rapid
heißklebepistole
Klebepistole EG340

• Für 12-mm-Klebesticks • 1400 g/h Kleberfördermenge • Verarbeitet Kleber aus EVA (Ethylvinylacetat) und Polyamid • Ø 3-mm-Standarddüse, wechselbar • Ergonomischer 4-Finger-Vorschubhebel • Inklusive einem festen und einem klappbaren Standbügel

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
220 W
Aufheizzeit:
2 min
Arbeitstemperatur:
120–220 °C
Klebestick-Ø:
12 mm
Gewicht:
0,93 kg
Markenname:
Rapid
Herstellername:
Isaberg Rapid AB
Herstellerartikelnummer:
5000327
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 113,65*
€ 140,47*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 110,46*
€ 140,48*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 114,60*
€ 141,01*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 120,18*
€ 146,92*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,06*
€ 151,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,78*
€ 149,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.