Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormax 2.0 WS prima lang 70mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormax 2.0 WS prima lang 70mm Famag
Bormax 2.0 WS prima lang 70mm Famag
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708178
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1614070
EAN/GTIN:
     4026271277954
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Zapfensenker Bormax® 2.0 WS prima

• Legierter Werkzeugstahl • 2 versetzt genutete Hauptschneiden • Auswechselbare Zentrierspitze und Führungsdorn • Für Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF Lieferung: Mit Zentrierbohrer und Innen-6-kant-Schlüssel.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
70 mm
6-kant-Schaft:
13 mm
Gesamtlänge:
155 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1614070
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Führungsbohrer, Zapfensenker, zapfensenker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,81*
€ 141,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,15*
€ 141,52*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 145,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,17*
€ 149,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 123,54*
€ 151,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.