Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708222 Herst.-Nr.: 67964 EAN/GTIN: 4003318679643 |
| |
|
| | |
| CO2-Warnmelder AirSecure CO2WM110 • Zur Detektion von CO2-Konzentrationen in Innenräumen • Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Wand- oder Standmontage • CO2-Sensor Lebensdauer: max. 10 Jahre • OLED-Display • LED-Farbanzeige der aktuellen Luftqualität • Spannungsversorgung: AC-Adapter, Eingang: AC 100~240 V, Ausgang: DC 5 V/1 A (Micro USB) • Backup-Batterie (Li-Ion 3,7 V) • Datums- und Zeitanzeige • Betriebstemperatur: -10° bis 40°C • Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) • Messbereich: CO2: 0-5.000 ppm • Alarm-Ereignisanzeige Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 67964 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,55* | € 57,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,49* | € 125,28* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,72* | € 126,73* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 100,36* | € 126,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,39* | € 130,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|