Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 4030/45, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taper-Spannbuchsen 4030/45, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Taper-Spannbuchsen 4030/45, metrische Bohrung Nut DIN 6885
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0174365
EAN/GTIN:
     4014486713626
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Taper-Buchse 4030, metrisch, DIN 6885

• Nut nach DIN 6885, Teil 1
• Durchmesser: 146,0 mm
• Buchsenlänge: 76,2 mm
• Anzugsmoment: 169,0 Nm
• Gewicht: 6,75 kg
• Material: Gussstahl

Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
45 mm
Marke:
Keine
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,82*
€ 41,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,79*
€ 42,52*
23 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 45,18*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,62*
€ 130,88*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 112,58*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.