Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4614030 45 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4614030 45 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4030-45
EAN/GTIN:
     4014486713626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 4030 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 45 mm d: 45 mm
Weitere Informationen:
Bohrung metrisch:
45 mm
d:
45 mm
Taper-Buchsennummer:
4030
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4030-45, 4030 45 00ZA, 4614030 45 00ZA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 30,69*
€ 41,12*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 42,47*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,24*
€ 62,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 131,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 112,33*
€ 131,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 312,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.