Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Drehst.,72251,L1000mm,6/ 5mm,Stahl vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hettich Drehst.,72251,L1000mm,6/ 5mm,Stahl vern.
Hettich Drehst.,72251,L1000mm,6/ 5mm,Stahl vern.
Hettich Drehst.,72251,L1000mm,6/ 5mm,Stahl vern.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-708937
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72251
EAN/GTIN:
     4023149722516
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Drehstange
Möbeldrehstangen
Möbelschubstangen
Drehstange 6 / 5

• Stahl, vernickelt

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0072251
Oberfläche:
vernickelt
Länge:
1000 mm
Herstellerartikelnummer:
72251
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Profilstangen, Schlossstangen, Schubstangen, hettich drehstange, drehstange, Möbelbeschläge, Schlösser, Stange, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3437*
€ 1,7164*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,3902*
€ 1,7502*
13 Tage
540
1
€ 6,99*
ab € 1,46*
€ 2,54*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 3,23*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,8897*
€ 3,321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7164*
€ 2,04252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6932*
€ 2,01491
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,6867*
€ 2,00717
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,6802*
€ 1,99944
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,6737*
€ 1,9917
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3437*
€ 1,599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 171,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.